Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAL-1/2-5 P-Anschlussleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für PAL-1/2-5 P-Anschlussleiste
Bild für PAL-1/2-5 P-Anschlussleiste
Herstellerlogo für PAL-1/2-5 P-Anschlussleiste
Artikel-Nr.:
     4065-70321732
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     9495
EAN/GTIN:
     4052568111472
Datenblatt DE für PAL-1/2-5 P-Anschlussleiste
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Ventilverteiler
P-Anschlussleiste PAL-1/2-5 Einbaulage=beliebig, Max. Anzahl der Ventilplätze=5, Produktgewicht=1220 g, Befestigungsart=mit Haltewinkel, Pneumatischer Anschluss 1=G3/4
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Haltewinkel
Einbaulage:
beliebig
Max. Anzahl Ventilplätze:
5
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/4
Werkstoff Anschlussplatte:
eloxiert
Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik festo, anschlußplattenset pneumatik, PAL-1/2-5|P-Anschlussleiste
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 56,95*
€ 73,35*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 65,96*
€ 82,79*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 70,41*
€ 87,92*
Frei Haus
ab € 86,23*
€ 108,84*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 100,42*
€ 122,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.