Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPE10-M1BH-5L-M7 CPE10-M1BH-5L-M7 (196927) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO010001
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     196927
EAN/GTIN:
     4052568015404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
CPE10-M1BH-5L-M7 CPE10-M1BH-5L-M7 (196927) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
10 MM
Normalnenndurchfluss:
350 L/MIN
Betriebsdruck:
3 bis 8 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
pneumatische Feder
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Schutzart:
IP65mit Steckdosenach IEC 60529
Nennweite:
4 MM
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
mit Zubehör rastendtastend
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Ventilplatz-Kennzeichnung:
Schildträger
Überdeckung:
positive Überdeckung
Schaltzeit aus:
20 MS
Schaltzeit ein:
16 MS
Einschaltdauer:
100 % mit Haltestromabsenkung
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
1.200 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
900 MIKROS
Spulenkennwerte:
24 V DC: 1,28 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
-15 % / +10 %
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 u
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 6006
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-5 bis 50 GC
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Produktgewicht:
56 G
Elektrischer Anschluss:
2-polig
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerabluft 82:
M3
Anschluss Steuerluft 12:
M3
Pneumatischer Anschluss 1:
M7
Pneumatischer Anschluss 2:
M7
Pneumatischer Anschluss 3:
M7
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Abluftfunktion:
drosselbar
Anschluss Steuerabluft 84:
M3
Anschluss Steuerluft 14:
M3
Pneumatischer Anschluss 4:
M7
Pneumatischer Anschluss 5:
M7
Gewicht:
0,06 KG
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 86,67*
€ 108,37*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,68*
€ 121,04*
Lager 955
345
€ 5,90*
ab € 103,23*
€ 124,08*
Frei Haus
ab € 114,65*
€ 139,48*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 119,71*
€ 148,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,08*
€ 147,6552
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,17*
€ 145,3823
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,10*
€ 136,969
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,31*
€ 136,0289
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,23*
€ 122,8437
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.