Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPE10-M1BH-5L-M7 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568015404
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     196927
EAN/GTIN:
     4052568015404
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventil CPE10-M1BH-5L-M7 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=350 l/min, Betriebsdruck=3 - 8 bar
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
CPE10
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
M7
Pneumatischer Anschluss 2:
M7
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
5/2 monostabil
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991023
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Betätigungsart:
elektrisch
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Pneumatischer Anschluss 3:
M7
Pneumatischer Anschluss 4:
M7
Pneumatischer Anschluss 5:
M7
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
pneumatische Feder
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Steuerluftversorgung:
intern
Schutzart:
IP65 | mit Steckdose | nach IEC 60529
Schaltzeit aus:
|MS
Schaltzeit ein:
|MS
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Einschaltdauer:
100% in Verbindung mit Haltestromabsenkung durch
Spulenkennwerte:
24 V DC: 1,28 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
-15 % / +10 %
Elektrischer Anschluss:
2-polig
Handhilfsbetätigung:
mit Zubehör rastend | tastend
Anschluss Steuerluft 12:
M3
Anschluss Steuerluft 14:
M3
Überdeckung:
positive Überdeckung
Baubreite:
|MM
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
|MIS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
|MIS
Anschluss Steuerabluft 84:
M3
Anschluss Steuerabluft 82:
M3
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Ventilplatz-Kennzeichnung:
Schildträger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 87,09*
€ 109,15*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,30*
€ 122,09*
3 Tage
345
€ 5,90*
ab € 102,85*
€ 125,18*
Frei Haus
ab € 114,21*
€ 140,70*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 119,91*
€ 150,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.