| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO004261 Herst.-Nr.: 195582 EAN/GTIN: 4052568015282 |
| | |
|
| | |
| CRSGS-M10X1,25 CRSGS-M10X1,25 (195582) Gelenkkopf Weitere Informationen: | | Baugröße: | M10x1,25 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -40 bis 150 GC | Produktgewicht: | 87 G | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Außenring: | hochlegierter Stahl | Werkstoff Gehäuse: | hochlegierter Stahl | Werkstoff Innenring: | hochlegierter Stahl | Werkstoff Mutter: | hochlegierter Stahl | Gewicht: | 0,085 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gelenkkopf, Schwenkbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenkflansch Pneumatikzylinder, Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenklager Pneumatikzylinder, Zylinder-Schwenkbefestigung, festo gabelkopf m10x1,25, schwenkbefestigung pneumatikzylinder, festo schwenkbefestigung pneumatikzylinder, CRSGS-M10X1,25, Festo-Originalteile, Gelenkköpfe, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 59,64* | € 75,30* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 60,69* | € 76,82* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 61,51* | € 79,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 78,20* | € 100,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|