Die Schwenkbefestigung für den Pneumatikzylinder
Die Schwenkbefestigung für den Pneumatikzylinder erlaubt lineare Bewegungen und fixiert den Zylinder an einem stabilen Bauteil. Sie wird im Rahmen der
Druckluftherstellung eingesetzt und bestehen aus der Verbindung eines Bolzens mit einem Lager.
Schwenkbefestigungen im Überblick
Die Schwenkbefestigungen halten den
Pneumatikzylinder zuverlässig fest. Sie sind für schwenkende Bewegungen ausgelegt und bewirken keine starre Verbindung. Eines der beiden Elemente (Lager oder
Bolzen) wird am Zylinder montiert. Auf der stabilisierenden Seite findet sich sein Gegenstück. Die Schwenkbefestigungen sind in verschiedenen Varianten erhältlich; einige bieten einen besonders hohen Bewegungsspielraum und entsprechen in ihrer Funktionsweise einem Gelenk.
Die Schwenkbefestigungen werden meist verschraubt; hierfür sind Bohrungen vorgesehen, die zu den entsprechenden Aussparungen am Zylinder passen. Die Verbindung ist dauerhaft stabil, jedoch auch lös- und somit austauschbar. Die Befestigungen für den Pneumatikzylinder sind in folgenden Ausführungen erhältlich: Schwenklager- und Lagerböcke, Schwenkzapfen,
Schwenkflansche und Gabelbefestigungen. Jeder Zylinder ist für eine oder mehrere dieser Befestigungen ausgelegt. Ein entscheidendes Kriterium bei der Auswahl sind der Kolbendurchmesser, die wirkenden Kräfte und die Kombination aus Lager- und Bolzenseite. Der Zylinderhersteller gibt Hinweise für die optimalen Schwenkbefestigungen.
Alternative Befestigungsmöglichkeiten
Die Schwenkbefestigungen sind eine mögliche Variante zur Fixierung des Zylinders oder der
Rohre. Eine Alternative kann die starre Befestigung sein. Dieses einfache Bauteil ist ein Flansch mit mehreren Bohrungen und einer kreisförmigen Aussparung. Sie passt zu dem Durchmesser des Rohres oder Zylinders, das sie starr fixiert. Ein einseitig gebogener Flansch wird als Fußbefestigung genutzt. Die Flansche können miteinander verschweißt werden und eignen sich in dieser Form besonders zur Befestigung von Rohrleitungen.
Professionelle Druckluftherstellung
Die Druckluftherstellung vor Ort bedient sich eines umfangreichen Sortimentes verschiedener Bauteile, Wartungseinheiten und zahlreichem Zubehör. Neben den typischen Bauteilen wie
Kompressoren,
Druckluftspeichern oder Filtern, unterstützen auch Befestigungselemente das gesamte Druckluftsystem.