| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70007488 Herst.-Nr.: 195582 EAN/GTIN: 4052568015282 |
| | |
|
| | |
| Gelenkkopf CRSGS-M10X1,25 mit Sechskantmutter, für sphärisch schwenkbare Zylinderbefestigung (kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8139. Baugröße=M10x1,25, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=3 - starke Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=87 g, Werkstoffhinweis=RoHS konform°C, Produktgewicht=87 g, Werkstoffhinweis=RoHS konform Weitere Informationen: | | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | CRSGS | Werkstoff Außenring: | hochlegierter Stahl | Werkstoff Gehäuse: | hochlegierter Stahl | Werkstoff Innenring: | hochlegierter Stahl | Werkstoff Mutter: | hochlegierter Stahl | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gelenkkopf, Schwenkbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenkflansch Pneumatikzylinder, Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenklager Pneumatikzylinder, Zylinder-Schwenkbefestigung, festo gabelkopf m10x1,25, schwenkbefestigung pneumatikzylinder, festo schwenkbefestigung pneumatikzylinder, CRSGS-M10X1,25|Gelenkkopf |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,59* | € 75,53* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 60,93* | € 77,05* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 61,38* | € 79,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 78,02* | € 100,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|