Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LBN-20/25 LBN-20/25 (6059) Lagerbock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001261
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     6059
EAN/GTIN:
     4052568001032
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Trockengleitlager
LBN-20/25 LBN-20/25 (6059) Lagerbock
Weitere Informationen:
Baugröße:
20/25
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-40 bis 150 GC
Produktgewicht:
84 G
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Befestigung:
Stahlverzinkt
Einbaulage:
beliebig
Werkstoff Bolzen:
Stahlverzinkt
Werkstoff Sicherung:
Federstahl, verzinkt
Gewicht:
0,08 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 4,67*
€ 6,94*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,03*
€ 7,24*
Lager 955
916
€ 8,90*
ab € 5,61*
€ 7,99*
€ 8,95*
ab € 6,84*
€ 10,03*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,5081
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,1749
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1761609
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.