| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-F6059 Herst.-Nr.: 6059 EAN/GTIN: 4052568001032 |
| | |
|
| | |
| Lagerbock LBN-20/25 für schwenkbare Befestigung von Zylindern ESN, DSN, ESNU, DSNU, ADVU, AEVU. Baugröße=20/25, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=84 g84 g Weitere Informationen: | | Einbaulage: | beliebig | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | LBN | Werkstoff Befestigung: | verzinkt | Werkstoff Bolzen: | verzinkt | Werkstoff Sicherung: | Federstahl, verzinkt | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 4,67* | € 6,99* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 5,02* | € 7,32* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 5,59* | € 8,02* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,83* | € 10,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|