Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS476-400ML OKS 476 - Mehrzweckfett (NSF H1), 400 ml Kartusche


Menge:  Packung  
Produktinformationen
OKS476-400ML OKS 476 - Mehrzweckfett (NSF H1), 400 ml Kartusche
OKS476-400ML OKS 476 - Mehrzweckfett (NSF H1), 400 ml Kartusche
Exemplarische Darstellung: OKS Mehrzweckfett für Lebensmitteltechnik (Kartusche)
Einsatzgebiet Wälzlager
Einsatzgebiet Gleitlager
Einsatzgebiet Gelenklager
Einsatzgebiet Hebel
Einsatzgebiet Gleitführungen
Einsatzgebiet Spindeln
Einsatzgebiet Keilwellen
Eigenschaft Lebensmitteltechnik
Eigenschaft Wassereinfluss
Artikel-Nr.:
     955-OKS 476-400ML
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 476-400ML
EAN/GTIN:
     4038127401963
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Armaturenprogramm (Kartuschen)
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
Temperaturbereich: -30°C bis +110°C Einsatzbereich: Für Wälz- und Gleitlager und andere Maschinenelemente in der Lebensmitteltechnik. Eigenschaften: Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Desinfektions- und Reinigungsmittel, oxidationsbeständig, verschleißmindernd, universell einsetzbares Mehrzweckfett für die Lebensmitteltechnik, NLGI-Klasse 2. Zulassungen: NSF H1 (Reg. 137619)
Weitere Informationen:
Gebinde:
400 ml Kartusche
Gewicht:
0,42 KG
Weitere Suchbegriffe: Schmierfett, Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, oks 400ml mehrzweckfett, kugellagerfett kartuschen, oks kugellagerfett, OKS476-400ML, FDA konform, Fette, Fettkartuschen, Fettpressen, Gleitfett, Hochleistungs-Fette, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Mehrzweck-Fette
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 3,19*
ab € 13,59*
€ 17,47*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,974*
€ 18,044*
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,05*
€ 18,05*
1 Tag
49
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,27*
€ 18,15*
Lager 955
515
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 14,25*
€ 18,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,39*
€ 21,8841
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,30*
€ 21,777
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,68*
€ 21,0392
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,32*
€ 20,6108
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,15*
€ 19,2185
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,25*
€ 16,9575
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356302
ab € 12,82*
Zubehör
AEROTEC
2010244
ab € 22,91*
Zubehör
Mato
34 244 04
ab € 340,54*
Zubehör
Mato
3460259
ab € 33,08*
Zubehör
Pressol
14 401 241
ab € 32,37*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
V002100
ab € 48,64*
Zubehör
Pressol
14203 341
ab € 25,64*
Zubehör
Mato
3062279
ab € 16,28*
Zubehör
Pressol
14700001
ab € 30,24*
Zubehör
Pressol
12845
ab € 30,91*
Zubehör
Pressol
18051
ab € 251,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.