Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS1103-40ML OKS 1103 - Wärmeleitpaste, 40 ml Tube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
OKS1103-40ML OKS 1103 - Wärmeleitpaste, 40 ml Tube
OKS1103-40ML OKS 1103 - Wärmeleitpaste, 40 ml Tube
Exemplarische Darstellung: OKS Wärmeleitpaste (Tube)
Einsatzgebiet elektronische Kontakte
Eigenschaft hohe Temperaturen
Eigenschaft tiefe Temperaturen
Eigenschaft Elektrotechnik/Elektronik
Eigenschaft Chemiekalieneinfluss
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-OKS 1103-40ML
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 1103-40ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
oks wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
wärmeleitpaste 40ml
Temperaturbereich: -40°C bis +180°C Einsatzbereich: Schutz empfindlicher Bauteile, wie Sensoren, Sonden, Messinstrumente oder Halbleiter, wie Dioden, Transistoren, Thyristoren, durch Verbesserung der Wärmekopplung zu Kühlkörper oder Metallgehäusen. Eigenschaften: Hohe Wirksamkeit durch gutes Wärmeleitvermögen, elektrisch isolierend, beständig gegenüber Säuren und Laugen.
Weitere Informationen:
Gebinde:
40 ml Tube
Gewicht:
0,075 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: OKS1103-40ML, 1103, Montagepaste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,34*
€ 14,6846
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,11*
€ 14,4109
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,84*
€ 14,0896
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,64*
€ 13,8516
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,04*
€ 13,1376
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.