Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS1103-25KG OKS 1103 - Wärmeleitpaste, 25 kg Hobbock


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: OKS-Produktpalette
Exemplarische Darstellung: OKS-Produktpalette
Einsatzgebiet elektronische Kontakte
Eigenschaft hohe Temperaturen
Eigenschaft tiefe Temperaturen
Eigenschaft Elektrotechnik/Elektronik
Eigenschaft Chemiekalieneinfluss
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-OKS 1103-25KG
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 1103-25KG
EAN/GTIN:
     4038127402366
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
oks wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Temperaturbereich: -40°C bis +180°C Einsatzbereich: Schutz empfindlicher Bauteile, wie Sensoren, Sonden, Messinstrumente oder Halbleiter, wie Dioden, Transistoren, Thyristoren, durch Verbesserung der Wärmekopplung zu Kühlkörper oder Metallgehäusen. Eigenschaften: Hohe Wirksamkeit durch gutes Wärmeleitvermögen, elektrisch isolierend, beständig gegenüber Säuren und Laugen.
Weitere Informationen:
Gebinde:
25 kg Hobbock

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: OKS1103-25KG, 1103, Montagepaste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.508,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.508,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.650,99*
€ 1.964,6781
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.620,84*
€ 1.928,7996
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.574,04*
€ 1.873,1076
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.542,66*
€ 1.835,7654
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.508,98*
€ 1.795,6862
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.