Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M522-S3 5/2-Wege Not-Aus-Taster-Ventil, rot, G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M522-S3 5/2-Wege Not-Aus-Taster-Ventil, rot, G 1/4"
M522-S3 5/2-Wege Not-Aus-Taster-Ventil, rot, G 1/4"
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Not-Aus-Tasterventil
Zeichnung: 3/2-Wege und 5/2-Wege Ventil
Schaltsymbol: 5/2-Wege Not-Aus-Tasterventil
Artikel-Nr.:
     955-M 522-S3
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     M 522-S3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -5°C bis +60°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Durchfluss: 800 l/min Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckeingang: an jedem Anschluss möglich Schalttafelbohrung: Ø 30,5 mm
Weitere Informationen:
Funktion:
5/2-Wege
Betätigung:
Not-Aus-Taster
Farbe:
rot
Gewinde:
G 1/4"
Gewinde Abluft:
2x G 1/8"
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Notausventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil 1/2", 5/2 wegeventil, M522-S3, 3/2-Wege-Endschalter, 3/2-Wege-Rollenventile, 3/2-Wege-Ventile, 5/2-Wege-Endschalter, 5/2-Wege-Mechanische Ventile, 5/2-Wege-Ventile, Eco-Line, EMC-Ventile, EMC-Ventilsysteme, Endschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 36,37*
€ 46,90*
Lager 955
68
€ 8,90*
ab € 36,51*
€ 47,01*
Frei Haus
ab € 37,19*
€ 47,85*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,01*
€ 55,9419
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,28*
€ 55,0732
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,31*
€ 51,5389
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,39*
€ 50,4441
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,42*
€ 49,2898
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,51*
€ 43,4469
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.