Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Wege Not-Aus-Taster G 1/4" M 522-S3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M522-S3 5/2-Wege Not-Aus-Taster-Ventil, rot, G 1/4"
M522-S3 5/2-Wege Not-Aus-Taster-Ventil, rot, G 1/4"
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Not-Aus-Tasterventil
Zeichnung: 3/2-Wege und 5/2-Wege Ventil
Schaltsymbol: 5/2-Wege Not-Aus-Tasterventil
Artikel-Nr.:
     6012-13519563
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     313572
EAN/GTIN:
     4050571478926
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster

5/2-Wege Not-Aus-Taster G 1/4" M 522-S3

Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -5°C bis max. +60°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Durchfluss: 800 l/min Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Schalttafelbohrung: 30,5 mm
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 36,37*
€ 46,90*
3 Tage
68
€ 8,90*
ab € 36,51*
€ 47,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 37,19*
€ 47,85*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.