| |
|
| Artikel-Nr.: 955-HAND PU GR-9 Herst.-Nr.: HAND PU GR-9 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Anwendung: für mittlere Risiken, kein Schutz gegen tödliche Gefahren oder ernste Gesundheitsschäden Geprüft nach: EN 420, CE, EN 388, PSA Kat. 2 gemäß Verordnung (EU) 2016/425 Verpackungseinheit: 12 Paar Weitere Informationen: | | Größe: | 9 | Größe (XS-XXXL): | XL | Schutzklasse (EN 388): | 4.1.3.1.X | Ausführung: | Feinstrick Handschuh mit PU-Teilbeschichtung, fusselfrei, grau | Anwendungsbeispiele: | Elektronik-, Montage- und Pharmaindustrie, Glas und Metallverarbeitung | Gewicht: | 0,027 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, pu beschichtete handschuhe, HANDPUGR-9, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutz, Baumwoll-Handschuhe, EN 13997, EN 388, EN 420, EN ISO 13997, Feinstrick-Handschuhe, Handschuhe, Industrie-Handschuhe |
| | |
| |