Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EHANDLAT-XL Latex-Einmalhandschuhe, puderfrei, natur, XL, 100er Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EHANDLAT-XL Latex-Einmalhandschuhe, puderfrei, natur, XL, 100er Box
EHANDLAT-XL Latex-Einmalhandschuhe, puderfrei, natur, XL, 100er Box
Exemplarische Darstellung: Latex-Einmalhandschuhe
Artikel-Nr.:
     955-EHAND LAT-XL
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     EHAND LAT-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Ausführung: puderfrei, nicht steril, lebensmittelecht, in praktischer Spenderbox Geprüft nach: EN 420, CE, EN 455, AQL 1.5, EN 374. EN 16523-1, PSA Kat. 3 gemäß Verordnung (EU) 2016/425
Weitere Informationen:
Größe (XS-XXXL):
XL
Beschreibung:
Latex-Handschuhe (Standard): Schichtdicke ca. 0,09 mm (Handf
Material:
Latex
Farbe:
natur
Packungsinhalt:
100 STK
Gewicht:
0,75 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,89*
€ 24,8591
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,51*
€ 24,4069
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,11*
€ 22,7409
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,34*
€ 21,8246
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,78*
€ 21,1582
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.