Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNT2020FMS Doppelnippel trennbar R 2" flach dichtend,Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel trennbar mit Außengewinde, konisch dichtend, Messing
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel trennbar mit Außengewinde, konisch dichtend, Messing
Detailansicht: metallisch-konisch dichtend
Artikel-Nr.:
     955-DNT 2020 F MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DNT 2020 F MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Doppelnippel
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Werkstoffe: Dichtung: Typ Messing: Centellen*, Typ 1.4408: PTFE, Typ Temperguss verzinkt: Bitte separat bestellen! Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile wird nicht empfohlen. Nicht vergessen: Für den Typ Temperguss bitte Dichtungen mitbestellen! *Medien: Wasser, Dampf, Alkohol, Glykol, brennbare Gase, Öle auf Kohlenwasserstoffbasis
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
R 2"
PN:
16 BAR
Temperaturbereich:
-200 bis +200 GC
Ersatzdichtungen:
DNT 20 DI CE
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Temperguß Doppelnippel, Tempergussfittings, Tempergußfitting, temperguss doppelnippel 2", temperguss doppelnippel, hydraulik doppelnippel 2", DNT2020FMS, 3/3-Verschraubungen, Adapter, DIN 10242, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (trennbar), Edelstahl-Fittings, EN 10242, Flachdichtende Doppelnippel, Gewinde-Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,54*
€ 220,7926
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,18*
€ 216,7942
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,06*
€ 214,2714
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,30*
€ 209,797
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,07*
€ 177,3933
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.