Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Temperguß Doppelnippel

  Temperguß Doppelnippel  (98 Angebote unter 27.648.053 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Temperguß Doppelnippel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Temperguß Doppelnippel"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Temperguß Doppelnippel
^

Temperguß Doppelnippel verbinden Rohre

Die Temperguss Doppelnippel sind kurze Verbindungselemente in der Rohrinstallation. Sie bieten zwei gleiche Anschlüsse mit Außengewinde. Die einschraubbaren Fittings sind für die Installation von Gas-, Druckluft- oder Heizwasserrohren geeignet. In der verzinkten Ausführung bieten sich die Temperguss Doppelnippel auch für Trinkwasserleitungen an.

Temperguss Doppelnippel in der Rohrinstallation

Der Temperguss Doppelnippel bietet zwei Gewindeanschlüsse, die sich gegenüberstehen. Der Doppelnippel überbrückt eine sehr kurze Strecke in der Installation. Er wird in das Rohr, den Armatur- oder Geräteanschluss eingeschraubt. Das Gegenstück des Nippels ist die Muffe. Sie lässt sich mit ihrem Innengewinde aufgeschraubt. Die Kategorie der Temperguss Doppelnippel umfasst im weiteren Sinn alle kurzen Nippelfittings, an denen mindestens ein Anschluss über ein Außengewinde verfügt. Hierzu gehören auch Mischfittings wie Nippelmuffen oder Muffennippel. Sie kombinieren ein Innen- und ein Außengewinde für den Anschluss am Rohr. Der Temperguss Doppelnippel bietet die folgenden Funktionen in der Rohrinstallation:
  • dichte, demontierbare Verbindung zweier Rohre,
  • kurzes Anschlussstück mit
  • Adapter oder Reduzierfunktion.
Das Fitting erzeugt eine dichte und dauerhafte Verbindung, die über ihre Standzeit demontierbar bleibt. Beim Lösen des Fittings können unter Umständen Schäden am Rohr oder am Fitting entstehen, die eine Wiederverwendung ausschließen. Der Temperguss Doppelnippel entspricht der internationalen Norm für Tempergussfittings ISO 49 oder der europäischen Norm EN 10242. Die Fittings sind mit verschiedenen Bezeichnungen erhältlich, die sich an der Form, dem Gewinde und der exakten Werkstoffzusammensetzung orientieren.

Gewindedurchmesser und weitere technische Daten

Der Gewindedurchmesser der Temperguss Doppelnippel ist ein wichtiges Auswahlkriterium. Es entspricht dem für die Rohre vor Ort benötigten Gewinde. Die Doppelnippel haben im engeren Sinn zwei gleiche Anschlüsse. Einige Fittings bieten verschiedene Anschlussvarianten. Die präzise Auswahl der Doppelnippel ist für die Dichtheit der Verbindung entscheidend. Die Fittings werden in vielen Werkstoffvarianten angeboten, die sich in ihrer Eignung für Leitungsmedien, Druck- und Temperaturbereiche unterscheiden. Diese technischen Daten sollten bei der Auswahl berücksichtigt werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.