Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNT112112ST Doppelnippel trennbar R 1-1/2"-R 1-1/2", Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DNT112112ST Doppelnippel trennbar R 1-1/2"-R 1-1/2", Temperguss verzinkt
DNT112112ST Doppelnippel trennbar R 1-1/2"-R 1-1/2", Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel trennbar mit Außengewinde, konisch dichtend, Temperguss verzinkt, Typ 344
Detailansicht: metallisch-konisch dichtend
Artikel-Nr.:
     955-DNT 112112 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DNT 112112 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Doppelnippel
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile wird nicht empfohlen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde:
R 1-1/2"
Gewinde-1:
R 1-1/2"
PN:
25 BAR
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Temperguß Doppelnippel, Tempergussfittings, Tempergußfitting, temperguss doppelnippel, DNT112112ST, 3/3-Verschraubungen, Adapter, DIN 10242, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (trennbar), Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewinde-Fittings, Holländer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 68,14*
€ 86,07*
Lager 955
86
€ 5,90*
ab € 68,23*
€ 86,18*
Frei Haus
ab € 70,21*
€ 88,43*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,18*
€ 102,5542
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,23*
€ 101,4237
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,59*
€ 95,9021
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,98*
€ 93,9862
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,23*
€ 81,1937
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.