Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNT1010FMS Doppelnippel trennbar R 1" flach dichtend,Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel trennbar mit Außengewinde, konisch dichtend, Messing
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel trennbar mit Außengewinde, konisch dichtend, Messing
Detailansicht: metallisch-konisch dichtend
Artikel-Nr.:
     955-DNT 1010 F MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DNT 1010 F MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Doppelnippel
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Werkstoffe: Dichtung: Typ Messing: Centellen*, Typ 1.4408: PTFE, Typ Temperguss verzinkt: Bitte separat bestellen! Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile wird nicht empfohlen. Nicht vergessen: Für den Typ Temperguss bitte Dichtungen mitbestellen! *Medien: Wasser, Dampf, Alkohol, Glykol, brennbare Gase, Öle auf Kohlenwasserstoffbasis
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
R 1"
PN:
16 BAR
Temperaturbereich:
-200 bis +200 GC
Ersatzdichtungen:
DNT 10 DI CE
Gewicht:
0,3 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Temperguß Doppelnippel, Tempergussfittings, Tempergußfitting, tempergußfittings verzinkt, temperguss doppelnippel, DNT1010FMS, 3/3-Verschraubungen, Adapter, DIN 10242, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (trennbar), Edelstahl-Fittings, EN 10242, Flachdichtende Doppelnippel, Gewinde-Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,27*
€ 63,3913
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,23*
€ 62,1537
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,43*
€ 60,0117
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,84*
€ 58,1196
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,69*
€ 57,9411
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,44*
€ 48,1236
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.