Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNT1010FES Doppelnippel trennbar R 1" flach dichtend,1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel trennbar mit Außengewinde, konisch dichtend, 1.4408
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel trennbar mit Außengewinde, konisch dichtend, 1.4408
Detailansicht: metallisch-konisch dichtend
Artikel-Nr.:
     955-DNT 1010 F ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DNT 1010 F ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Doppelnippel
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Werkstoffe: Dichtung: Typ Messing: Centellen*, Typ 1.4408: PTFE, Typ Temperguss verzinkt: Bitte separat bestellen! Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile wird nicht empfohlen. Nicht vergessen: Für den Typ Temperguss bitte Dichtungen mitbestellen! *Medien: Wasser, Dampf, Alkohol, Glykol, brennbare Gase, Öle auf Kohlenwasserstoffbasis
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
R 1"
PN:
16 BAR
Temperaturbereich:
-200 bis +200 GC
Ersatzdichtungen:
DNT 10 DI TE
Gewicht:
0,36 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Temperguß Doppelnippel, Tempergussfittings, Tempergußfitting, temperguß doppelnippel 1", temperguss doppelnippel, hydraulik doppelnippel 1", DNT1010FES, 3/3-Verschraubungen, Adapter, DIN 10242, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (trennbar), Edelstahl-Fittings, EN 10242, Flachdichtende Doppelnippel, Gewinde-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 54,62*
€ 69,64*
Lager 955
849
€ 5,90*
ab € 54,71*
€ 69,75*
Frei Haus
ab € 55,72*
€ 71,00*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,75*
€ 83,0025
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,18*
€ 81,1342
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,72*
€ 77,0168
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,37*
€ 75,4103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,71*
€ 65,1049
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.