Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN3412KES Doppelnippel R 3/4"-R 1/2", 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN3412KES Doppelnippel R 3/4"-R 1/2", 1.4408
DN3412KES Doppelnippel R 3/4"-R 1/2", 1.4408
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit konischem Gewinde, 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-DN 3412 K ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 3412 K ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Doppelnippel
Edelstahl-Nippel
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
DN3412KES Doppelnippel R 3/4"-R 1/2", 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
R 3/4"
Gewinde-1:
R 1/2"
PN:
16 BAR
SW:
29 MM
Gewicht:
0,065 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,61*
€ 6,75*
Lager 955
4515
€ 8,90*
ab € 4,62*
€ 6,77*
€ 3,90*
ab € 5,23*
€ 7,60*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.