- 1" AG x 1" AG - Betriebsdruck 25 bar (-20 bis 120°C Betriebstemperatur) - ohne DVGW/KTW-Zulassung - O-Ring-Dichtung Die soliden PP-Doppelnippel sind ideal zur einfachen Verbindung von PE-Rohren o...
- 2" AG x 2" AG - Betriebsdruck 25 bar (-20 bis 120°C Betriebstemperatur) - ohne DVGW/KTW-Zulassung - O-Ring-Dichtung Die soliden PP-Doppelnippel sind ideal zur einfachen Verbindung von PE-Rohren o...
- 1" Außengewinde x ½" Außengewinde - Betriebsdruck 25 bar (-20 bis 120°C Betriebstemperatur) - ohne DVGW/KTW-Zulassung - O-Ring-Dichtung Die soliden PP-Reduziernippe ideal zur einfachen Verbindung...
268.04-ES, 111818, Doppelnippel, reduziert, 6-kant G 1/2 a. G 1/4 a. zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 Edelstahl 1.4408 Arbeitsdruck max. 20 bar SW 23 Doppelgewindenippel, reduzierend, Sechskant, G...
268.05-ES, 111819, Doppelnippel, reduziert, 6-kant G 1/2 a. G 3/8 a. zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 Edelstahl 1.4408 Arbeitsdruck max. 20 bar SW 23 Doppelgewindenippel, reduzierend, Sechskant, G...