Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN3030KST Doppelnippel R 3"-R 3", Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN3030KST Doppelnippel R 3"-R 3", Temperguss verzinkt
DN3030KST Doppelnippel R 3"-R 3", Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit konischem Gewinde, Temperguss verzinkt, Typ 280/N8
Artikel-Nr.:
     955-DN 3030 K ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 3030 K ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Doppelnippel
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
DN3030KST Doppelnippel R 3"-R 3", Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde:
R 3"
Gewinde-1:
R 3"
PN:
25 BAR
SW:
100 MM
Gewicht:
1,1 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,38*
€ 19,39*
Lager 955
455
€ 8,90*
ab € 14,41*
€ 19,50*
€ 3,90*
ab € 16,36*
€ 21,84*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,205
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,6933
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,8722
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,9083
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,3252
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,1479
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.