Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN21220KST Doppelnippel R 2-1/2"-R 2", Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN21220KST Doppelnippel R 2-1/2"-R 2", Temperguss verzinkt
DN21220KST Doppelnippel R 2-1/2"-R 2", Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit konischem Gewinde, Temperguss verzinkt, Typ 280/N8
Artikel-Nr.:
     955-DN 21220 K ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 21220 K ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
DN21220KST Doppelnippel R 2-1/2"-R 2", Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde:
R 2-1/2"
Gewinde-1:
R 2"
PN:
25 BAR
SW:
80 MM
Gewicht:
0,65 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Temperguß Doppelnippel, Tempergussfittings, Tempergußfitting, temperguss doppelnippel 2", temperguss doppelnippel, tempergussfittings doppelnippel, DN21220KST, Adapter, DIN 10242, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, ISO 49
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,36*
€ 26,83*
Lager 955
139
€ 8,90*
ab € 20,36*
€ 26,94*
Frei Haus
ab € 23,07*
€ 30,40*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,0586
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,77*
€ 31,8563
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,82*
€ 30,7258
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,2502
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,3815
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,2284
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.