Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN20112KST Doppelnippel R 2"-R 1-1/2", Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN20112KST Doppelnippel R 2"-R 1-1/2", Temperguss verzinkt
DN20112KST Doppelnippel R 2"-R 1-1/2", Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit konischem Gewinde, Temperguss verzinkt, Typ 280/N8
Artikel-Nr.:
     955-DN 20112 K ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 20112 K ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Doppelnippel
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
DN20112KST Doppelnippel R 2"-R 1-1/2", Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde:
R 2"
Gewinde-1:
R 1-1/2"
PN:
25 BAR
SW:
65 MM
Gewicht:
0,42 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Temperguß Doppelnippel, Tempergussfittings, Tempergußfitting, temperguss doppelnippel 2", temperguss doppelnippel, hydraulik doppelnippel 2", DN20112KST, Adapter, DIN 10242, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, ISO 49
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,15*
€ 11,29*
Lager 955
1410
€ 8,90*
ab € 8,16*
€ 11,31*
€ 3,90*
ab € 9,23*
€ 12,80*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,4589
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,2566
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,733
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,8405
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,7104
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.