| |
|
| Artikel-Nr.: 955-DN 1212 K ST Herst.-Nr.: DN 1212 K ST EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| DN1212KST Doppelnippel R 1/2"-R 1/2", Temperguss verzinkt Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Temperguss verzinkt | Gewinde: | R 1/2" | Gewinde-1: | R 1/2" | PN: | 25 BAR | SW: | 27 MM | Gewicht: | 0,07 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Temperguß Doppelnippel, Tempergussfittings, Tempergußfitting, temperguss doppelnippel, DN1212KST, Adapter, DIN 10242, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, ISO 49 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 0,93* | € 1,52* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 0,94* | € 1,53* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,55* | € 2,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|