Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN1212ES Doppelnippel G 1/2"-G 1/2", 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN1212ES Doppelnippel G 1/2"-G 1/2", 1.4571
DN1212ES Doppelnippel G 1/2"-G 1/2", 1.4571
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel (Edelstahl 1.4571)
Artikel-Nr.:
     955-DN 1212 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 1212 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Doppelnippel
Edelstahl-Nippel
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
*wird ohne Innenkonus geliefert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
G 1/2"
Gewinde-1:
G 1/2"
PN:
40 BAR
SW:
24 MM
Gewicht:
0,046 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Doppelnippel, Messing-Nippel, Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, edelstahl-doppelnippel 1/2", messing doppelnippel, edelstahl-fittings doppelnippel, DN1212ES, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Messing-Fittings, Nippel, Reduzier-Doppelnippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,303
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,589
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,6727
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.