Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN114114KST Doppelnippel R 1-1/4"-R 1-1/4", Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN114114KST Doppelnippel R 1-1/4"-R 1-1/4", Temperguss verzinkt
DN114114KST Doppelnippel R 1-1/4"-R 1-1/4", Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit konischem Gewinde, Temperguss verzinkt, Typ 280/N8
Artikel-Nr.:
     955-DN 114114 K ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 114114 K ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Doppelnippel
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
DN114114KST Doppelnippel R 1-1/4"-R 1-1/4", Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde:
R 1-1/4"
Gewinde-1:
R 1-1/4"
PN:
25 BAR
SW:
50 MM
Gewicht:
0,28 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Temperguß Doppelnippel, Tempergussfittings, Tempergußfitting, hydraulik doppelnippel g1/4, temperguss doppelnippel, tempergussfittings doppelnippel, DN114114KST, Adapter, DIN 10242, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, ISO 49
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,04*
€ 4,54*
Lager 955
1666
€ 8,90*
ab € 3,05*
€ 4,55*
€ 3,90*
ab € 3,45*
€ 5,12*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.