Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN112112KST Doppelnippel R 1-1/2"-R 1-1/2", Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN112112KST Doppelnippel R 1-1/2"-R 1-1/2", Temperguss verzinkt
DN112112KST Doppelnippel R 1-1/2"-R 1-1/2", Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit konischem Gewinde, Temperguss verzinkt, Typ 280/N8
Artikel-Nr.:
     955-DN 112112 K ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 112112 K ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
DN112112KST Doppelnippel R 1-1/2"-R 1-1/2", Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde:
R 1-1/2"
Gewinde-1:
R 1-1/2"
PN:
25 BAR
SW:
55 MM
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Temperguß Doppelnippel, Tempergussfittings, Tempergußfitting, temperguß doppelnippel 1/2", temperguss doppelnippel, tempergussfittings doppelnippel, DN112112KST, Adapter, DIN 10242, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, ISO 49
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,49*
€ 5,20*
Lager 955
3326
€ 8,90*
ab € 3,50*
€ 5,22*
€ 3,90*
ab € 3,96*
€ 5,87*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,355
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,165
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.