Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN1012KST Doppelnippel R 1"-R 1/2", Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN1012KST Doppelnippel R 1"-R 1/2", Temperguss verzinkt
DN1012KST Doppelnippel R 1"-R 1/2", Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit konischem Gewinde, Temperguss verzinkt, Typ 280/N8
Artikel-Nr.:
     955-DN 1012 K ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 1012 K ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
DN1012KST Doppelnippel R 1"-R 1/2", Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde:
R 1"
Gewinde-1:
R 1/2"
PN:
25 BAR
SW:
36 MM
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Temperguß Doppelnippel, Tempergussfittings, Tempergußfitting, temperguss doppelnippel, DN1012KST, Adapter, DIN 10242, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, ISO 49
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,22*
€ 4,78*
Lager 955
1131
€ 8,90*
ab € 3,23*
€ 4,80*
€ 3,90*
ab € 3,65*
€ 5,40*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,712
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.