Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISDURAVARIOP10 Durable 1x Tischständer / Wandhalter, 10x Sichttafeln (je 2x sch


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Exemplarische Darstellung: Durable VARIO Sichttafelsystem Tischständer/Wandhalter
Exemplarische Darstellung: Durable VARIO Sichttafelsystem Tischständer/Wandhalter
Exemplarische Darstellung: Durable VARIO Sichttafelsystem Tischständer/Wandhalter
Artikel-Nr.:
     955-DIS DURA VARIOP10
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     DIS DURA VARIOP10
EAN/GTIN:
     4005546505466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Kunststoffreiter
Sichttafel-Drehständer
Sichttafel-Karussel
Ausführung: DIS DURA VARIOP10: Multifunktionales Sichttafelsystem aus Metall. Es kann als Tischmodul oder an der Wand eingesetzt werden. Durch Drehung des Tafelträgers kann dieses System im Hoch- und Querformat verwendet werden. DIS DURA VARIOW10: Sichttafelsystem für die Wand- oder Lochwandmontage. Besonders geeignet für Werkstätten, Verkaufs- und Ausstellungsräume. DIS DURA ST-**: Ersatzsichttafeln geeignet für Format DIN A4 Vorteile: -Durch den Einsatz von Halterungen aus Metall ist dieses System für den dauerhaften Industrieeinsatz konzipiert, -Sichttafeln sind mit einem stabilen, voll umlaufenden, farbigen Kunststoffrahmen ausgestattet. Die reflexarmen Folien sind dokumentenecht und scannertauglich, -Sichttafeln sind universell für alle DURABLE-Sichttafelsysteme einsetzbar und leicht auswechselbar
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
1x Tischständer / Wandhalter, 10x Sichttafeln (je 2x schwarz, rot, gelb, grün, dunkelblau) inkl. Reiter
Gewicht:
2,3 KG
Weitere Suchbegriffe: Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, durable sichttafel-wandhalter, dokumentenhalter, DISDURAVARIOP10, Bürobedarf, Büromaterial, Durable Sichttafelsystem, Meisterbüro, Sichttafelsystem (Durable)
Angebote (38)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 54,49*
€ 70,26*
9 Tage
4
pro Satz
€ 5,87*
ab € 58,44*
€ 75,07*
pro Satz
€ 6,78*
ab € 58,99*
€ 75,47*
1 Tag
6
pro Satz
€ 5,95*
ab € 60,77*
€ 77,32*
Lager 955
16
pro Satz
€ 5,90*
ab € 72,21*
€ 92,01*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 92,01*
€ 109,4919
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 91,22*
€ 108,5518
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 80,87*
€ 96,2353
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 76,66*
€ 91,2254
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 72,21*
€ 85,9299
pro Satz
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,78*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,89*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,79*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,81*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560609
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.