Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Multifunk.Sichttafelsys VarioPro10 Sichttafeln mfbg


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
DURABLE Multifunk.Sichttafelsys VarioPro10 Sichttafeln mfbg
DURABLE Multifunk.Sichttafelsys VarioPro10 Sichttafeln mfbg
Artikel-Nr.:
     832-299366
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     557900
EAN/GTIN:
     4005546505466
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Kunststoffreiter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Multifunktionales Sichttafel-System aus Metall mit 10 Sichttafeln aus Polypropylen inkl. Reiter. Das Set lässt sich als Tischmodul im Format A4 hoch einsetzen. Durch eine einfache 90°-Drehung des Tafelträgers ist ein Einsatz auch im Querformat möglich. Neben der Nutzung als Tischmodul kann das Set auch als quer- oder hochformatiges Sichttafel-System an der Wand eingesetzt werden. Die eingearbeitete Zapfenmechanik ermöglicht ein leichtes Herausnehmen und Einfügen der Tafeln in Sekundenschnelle. Der Tischständer/Wandhalter ist aus Stahlblech gefertigt und wird durch eine besondere Kunststoffbeschichtung vor Kratzern geschützt. Inhalt: 1 Tischständer/Wandhalter aus Metall inkl. Befestigungsmaterial 10 Sichttafeln A4, je 2 Stück in Schwarz, Rot, Gelb, Grün und Dunkelblau 10 Reiter mit blanko Einsteckschildern
Weitere Informationen:
weight:
1.970 kg
height:
0.160 m
width:
0.270 m
depth:
0.390 m
Angebote (38)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
pro Satz
€ 5,49*
ab € 55,01*
€ 70,07*
2 Tage
4
pro Satz
€ 5,95*
ab € 58,66*
€ 75,02*
11 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,87*
ab € 58,84*
€ 75,04*
Lager 832
pro Satz
€ 6,78*
ab € 61,14*
€ 78,28*
pro Satz
Frei Haus
ab € 61,45*
€ 78,65*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 78,28*
€ 93,15
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 78,19*
€ 93,05
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 70,40*
€ 83,78
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 66,07*
€ 78,62
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 61,14*
€ 72,76
pro Satz
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.