Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafelsystem VARIO® PRO 10, inkl. 10 SHERPA® Sichttafeln A4 farbig sortiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-896909
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5579 00
EAN/GTIN:
     4005546505466
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Kunststoffreiter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Sichttafelsystem VARIO® PRO 10. Inklusive 10 Sichttafeln A4 mit Reiter, Material: Polypropylen. Farben der Sichttafel: je 2 Tafeln in schwarz, gelb, grün, rot, dunkelblau. Multifunktionale Nutzung als Tischmodul oder in Wandbefestigung möglich (jeweils im Quer- und Hochformat). Die eingearbeitete Zapfenmechanik ermöglicht ein leichtes Herausnehmen und Einfügen der Tafeln. Werkstoff: Stahlblech mit Kunststoffbeschichtung. Farbe: hellgrau. Größe (B x H x T) oder (Ø): 252 x 395 x 158 mm.
Weitere Informationen:
Serie:
VARIO®
Ausführung:
für max. 10 Sichttafeln
Farbe:
grau
Farbe der Sichttafel:
sortiert
Material des Ständer:
Metall
Lieferumfang:
10 Sichttafeln und 10 Reiter mit Einsteckschildchen
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel-Drehständer, Sichttafel-Karussel, Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, durable magnetrahmen a4, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Tisch-Set, Tischset, Tischaufsteller, Sichttafelsystem, Tisch-Sichttafelsystem, Stand-Sichttafelsystem, Informationssystem, Präsentationssystem, Tischständer, Sichttafel, Sichttafelhalter, Sichttafel-Halter, Wandhalter, Wand-Sichttafelsystem, Wandset, DURABLE 5579, 5579
Angebote (38)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
2
pro Satz
€ 5,49*
ab € 54,74*
€ 70,07*
2 Tage
4
pro Satz
€ 5,95*
ab € 58,80*
€ 75,02*
11 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,87*
ab € 58,66*
€ 75,04*
pro Satz
€ 6,78*
ab € 61,29*
€ 78,28*
pro Satz
Frei Haus
ab € 61,71*
€ 78,65*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 70,07*
€ 83,38
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 64,60*
€ 76,87
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 59,58*
€ 70,90
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 54,74*
€ 65,14
pro Satz
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.