Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA276241 Herst.-Nr.: 557900 EAN/GTIN: 4005546505466 |
| |
|
| | |
| - Sichttafelsystem VARIO PRO 10
- inklusive 10 Sichttafeln A4 mit Reiter, Material: Polypropylen
- Farben der Sichttafel: je 2 Tafeln in schwarz, gelb, grün, rot, dunkelblau
- multifunktionale Nutzung als Tischmodul oder in Wandbefestigung möglich (jeweils im Quer- und Hochformat)
- die eingearbeitete Zapfenmechanik ermöglicht ein leichtes Herausnehmen und Einfügen der Tafeln
- Werkstoff: Stahlblech mit Kunststoffbeschichtung
- Farbe: hellgrau
- Größe (B x H x T) oder (Durchmesser): 252 x 395 x 158 mm
Weitere Informationen: | | Befestigung: | Tischmodul oder Wandbefestigung | Besonderheiten: | einsetzbar im Quer- als auch Hochformat | Breite: | 252 mm | Bruttogewicht: | 2.341 kg | Farbe: | hellgrau/mehrfarbig | Farbname: | hellgrau | für Format: | A4 | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Metall | Öffnung: | oben | Rahmenfarbe: | sortiert | Rahmenmaterial: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichttafel-Drehständer, Sichttafel-Karussel, Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, durable magnetrahmen a4, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, 5579, Bodenständer, Drehständer, Halter, Kassenständer, Sichttafel, Sichttafel-Halter, Sichttafel-Ständer, Sichttafelhalter, Sichttafelständer, Ständer, Tafelständer, Tischständer, Tischstativ |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Satz | € 5,49* | ab € 59,58* | € 70,81* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Satz | € 5,95* | ab € 63,51* | € 75,65* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Satz | € 5,87* | ab € 62,56* | € 75,66* | | | | | | | | | | | pro Satz | € 6,78* | ab € 66,08* | € 78,83* | | | | | | | | | | pro Satz | € 6,78* | ab € 66,08* | € 78,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|