Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-9103314 Herst.-Nr.: 12467 EAN/GTIN: 4015468124676 |
| |
|
| | |
| GENIE Aktenvernichter 106 S. Auffangvolumen: 7 L. Auto Start-Stopp: Ja. Breite: 265 mm. CDs vernichten: Ja. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen Abfallbehälter: 7 L. Geschwindigkeit: 2.2 m/min. Gewicht: 1450 g. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 12467. Höhe: 314 mm. Lautstärke: 74 dB. Marke: GENIE. Schnittart: Streifenschnitt. Schnittbreite: 4 mm. Schnittlänge: 35 mm. Sicherheitsstufe P (DIN): P-2. Tiefe: 133 mm. Vernichtet Kreditkarten: Ja. Verwendung Aktenvernichter: Kleinbüro. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1450 g | Farbe: | Schwarz | Höhe: | 314 mm | Breite: | 265 mm | Tiefe: | 133 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter sicherheitsstufe 2, großmengen shredder, aktenvernichter genie, AKTENVERNICHTER, DOKUMENTENVERNICHTER, PAPIERSCHREDDER, PAPIERVERNICHTER, REISSWOLF, AKTENSCHREDDER, SCHREDDER, SHREDDER |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 17,55* | € 24,62* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 18,58* | € 25,87* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 18,54* | € 25,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|