Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-337923 Herst.-Nr.: 12467 EAN/GTIN: 4015468124676 |
| |
|
| | |
| Zuverlässiger Streifenschnitt Aktenvernichter in attraktivem schwarzen Design und Papierkorb (ca. 7 Liter) Kapazität bis zu 6 Blatt DIN A4 (80g/m²) pro Arbeitsgang Automatische Start-/Stopp-Funktion Hauptschalter am Shredder: Auto/Aus/Rückwärts und Clear-Funktion zum Reinigen des Schneidwerks Mit ausziehbarem Arm - somit auch als Aufsatz für runde und eckige Papierkörbe bis 41 cm Durchmesser einsetzbar. Papiershredder - Schnittgröße: ca. 6 mm breite Streifen; Einzugsgeschwindigkeit: 2,2 m/min, Eingabeöffnung für Papier: 220 mm Weitere Informationen: | | weight: | 1.652 kg | height: | 0.140 m | width: | 0.310 m | depth: | 0.330 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 17,55* | € 24,62* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 18,58* | € 25,87* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 18,54* | € 25,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|