Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 106 S schwarz 6 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 106 S schwarz 6 Blatt
Aktenvernichter 106 S schwarz 6 Blatt
Aktenvernichter 106 S schwarz 6 Blatt
Aktenvernichter 106 S schwarz 6 Blatt
Aktenvernichter 106 S schwarz 6 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#GENI12467
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     12467
EAN/GTIN:
     4015468124676
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • Einstiegsshredder für den Arbeitsplatz oder für zu Hause
  • Automatische Start-/Stopp-Funktion
  • Schnittleistung: bis zu 6 Blatt Papier gleichzeitig, Format DIN A4 (80g/qm)
  • Schneidet das Papier in ca. 6 mm breite Streifen
  • Sicherheitsstufe P-2 (gem. DIN 66399-2)
  • Funktionsschalter: Aut/ Aus / Rückwärts
  • Überhitzungsschutz
  • Clear-Funktion zum Reinigen des Schneidwerks |Technische Daten: Sicherheitsstufe: P-2 nach DIN 66399-2
  • Auffangvolumen: 7 Liter
  • Schnittart: Streifenschnitt
  • Geräuschpegel: ca. 74 dB
  • Schnittgröße: ca. 6 mm
  • Eingabebreite: ca. 220 mm
  • Schnittleistung: bis 6 Blatt (80 g/qm)
  • Maße (BxHxT): 265 x 314 x 133 mm
  • Schnittgeschwindigkeit: 2,2 m/min
  • Gewicht: ca. 1,45 kg
  • Motorleistung: ca. 220 W
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Auffangbehältervolumen:
7 l
Breite:
265 mm
Bruttogewicht:
1.4 kg
CD-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
220 mm
Einsatzort:
Schreibtisch
Gehäusefarbe:
schwarz
Gerätegewicht:
1.45 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
74 dB
Höhe:
314 mm
Marke:
Genie
Motorleistung:
220 W
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidleistung:
6 Blatt
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittgröße:
6 mm
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-2
Tiefe:
133 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 17,49*
€ 24,58*
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 17,60*
€ 24,58*
Lager 467
7
€ 5,87*
ab € 18,57*
€ 25,87*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.