Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie 106 S Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 74 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genie 106 S Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 74 dB
Genie 106 S Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 74 dB
Genie 106 S Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 74 dB
Genie 106 S Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 74 dB
Genie 106 S Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 74 dB
Genie 106 S Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 74 dB
Genie 106 S Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 74 dB
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79750770
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     12467
EAN/GTIN:
     4015468124676
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Zuverlässiger Streifenschnitt Aktenvernichter in attraktivem schwarzen Design und Papierkorb (ca. 7 Liter) Kapazität bis zu 6 Blatt DIN A4 (80g/m²) pro Arbeitsgang Automatische Start-/Stopp-Funktion Hauptschalter am Shredder: Auto/Aus/Rückwärts und Clear-Funktion zum Reinigen des Schneidwerks Mit ausziehbarem Arm - somit auch als Aufsatz für runde und eckige Papierkörbe bis 41 cm Durchmesser einsetzbar. Papiershredder - Schnittgröße: ca. 6 mm breite Streifen; Einzugsgeschwindigkeit: 2,2 m/min, Eingabeöffnung für Papier: 220 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
133 mm
Höhe
314 mm
Gewicht
1450 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Streifenzerkleinerung
Papierschredder
Ja
Aktenvernichter Größe
6 mm
Korbvolumen
7 l
Korbkapazität
6 Blätter
Geräuschpegel
74 dB
Aktenvernichter Geschwindigkeit
2200 mm/min
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.