Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Klemmschienen Silber BS1001 42,5 (B) x 10 (H) cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 847191
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 847191
Artikel-Nr.:
     94QG7-847191
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS1001
EAN/GTIN:
     4016946188623
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Franken Klemmschienen BS1001. Abschließbar: Nein. Anzahl Fächer: 1 Fach. Breite: 425 mm. Farbe: Silber. Fertigkeiten: Einstellbar. Gestellfarbe: Silber. Gewicht: 1010 g. Grundfarbe: Silber. Hersteller-Nr.: BS1001. Höhe: 100 mm. Magnethaftend: Non-Magnetisch. Marke: Franken. Material: Aluminium. Material Rahmen(2): Aluminium. Selbsthaftend: Nein. Selbstmontage: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1010 g
Farbe:
Silber
Höhe:
100 mm
Breite:
425 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
€ 5,95*
ab € 8,22*
€ 12,21*
Lager 94QG7
35
1
€ 2,90*
ab € 8,48*
€ 12,66*
1
€ 5,50*
ab € 8,21*
€ 13,04*
1
€ 7,95*
ab € 8,71*
€ 13,40*
9 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 9,21*
€ 13,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
BS1006
ab € 18,95*
Sonstiges
Franken
BS1007
ab € 18,98*
Sonstiges
Franken
BS1003
ab € 11,77*
Sonstiges
Franken
BS1004
ab € 13,54*
Sonstiges
Franken
BS1005
ab € 14,71*
Sonstiges
Franken
BS0701
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.