Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschiene, für Wand/Decke, Aluminium, 600 mm, 2-teilig, silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Klemmschiene, für Wand/Decke, Aluminium, 600 mm, 2-teilig, silber
Klemmschiene, für Wand/Decke, Aluminium, 600 mm, 2-teilig, silber
Klemmschiene, für Wand/Decke, Aluminium, 600 mm, 2-teilig, silber
Klemmschiene, für Wand/Decke, Aluminium, 600 mm, 2-teilig, silber
Klemmschiene, für Wand/Decke, Aluminium, 600 mm, 2-teilig, silber
Klemmschiene, für Wand/Decke, Aluminium, 600 mm, 2-teilig, silber
Klemmschiene, für Wand/Decke, Aluminium, 600 mm, 2-teilig, silber
Artikel-Nr.:
     1682-154285200
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS1003
EAN/GTIN:
     4016946192187
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
FRANKEN Klemmschiene. Zweiteiliges Set für das Befestigen von Aushängen oder Postern an Wand oder Decke. Die Aushänge werden oben und unten festgehalten. Mit Klemmprofiltechnik für ein einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge. Mit 2 verstellbaren Aufhängeösen. Verwendung für DIN A1. Für maximal 50 Blatt. Material: silber eloxiertes Aluminium. Format: 600 x 26 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Farbe:
sibler
Verwendung für Papierformate:
DIN A1
Werkstoff:
Aluminium
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
594 mm. 2-teiliges Set für das Befestigen von Aushängen oder Postern an Wand oder Decke. Die Aushänge werden oben und unten festgehalten. Mit Klemmprofiltechnik für ein einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge. Mit 2 verstellbaren Aufhängeösen.
max. Aufbewahrungsmenge:
50
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
3
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 11,85*
€ 16,32*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 11,84*
€ 16,33*
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 11,84*
€ 17,19*
1
pro Satz
€ 7,95*
ab € 12,53*
€ 17,82*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 13,29*
€ 18,24*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 16,32*
€ 19,42
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 16,13*
€ 19,19
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 15,49*
€ 18,43
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 14,88*
€ 17,71
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 14,32*
€ 17,04
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 11,85*
€ 14,10
pro Satz
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
BS1006
ab € 19,04*
Sonstiges
Franken
BS1007
ab € 19,08*
Sonstiges
Franken
BS1001
ab € 8,37*
Sonstiges
Franken
BS1004
ab € 13,65*
Sonstiges
Franken
BS1005
ab € 14,77*
Sonstiges
Franken
BS0701
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.