Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschiene, für Wand/Decke, Aluminium, 425 mm, 2-teilig, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmschiene, für Wand/Decke, Aluminium, 425 mm, 2-teilig, silber
Klemmschiene, für Wand/Decke, Aluminium, 425 mm, 2-teilig, silber
Klemmschiene, für Wand/Decke, Aluminium, 425 mm, 2-teilig, silber
Klemmschiene, für Wand/Decke, Aluminium, 425 mm, 2-teilig, silber
Klemmschiene, für Wand/Decke, Aluminium, 425 mm, 2-teilig, silber
Klemmschiene, für Wand/Decke, Aluminium, 425 mm, 2-teilig, silber
Klemmschiene, für Wand/Decke, Aluminium, 425 mm, 2-teilig, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-BS1001
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS1001
EAN/GTIN:
     4016946188623
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
FRANKEN Klemmschiene. Zweiteiliges Set für das Befestigen von Aushängen oder Postern an Wand oder Decke. Die Aushänge werden oben und unten festgehalten. Mit Klemmprofiltechnik für ein einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge. Mit 2 verstellbaren Aufhängeösen. Verwendung für DIN A2. Für maximal 50 Blatt. Material: silber eloxiertes Aluminium. Format: 425 x 26 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
425 mm. 2-teiliges Set für das Befestigen von Aushängen oder Postern an Wand oder Decke. Die Aushänge werden oben und unten festgehalten. Mit Klemmprofiltechnik für ein einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge. Mit 2 verstellbaren Aufhängeösen.
max. Aufbewahrungsmenge:
50
Verwendung für Papierformate:
DIN A2
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sibler
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
BS1006
ab € 19,04*
Sonstiges
Franken
BS1007
ab € 19,08*
Sonstiges
Franken
BS1003
ab € 11,84*
Sonstiges
Franken
BS1004
ab € 13,65*
Sonstiges
Franken
BS1005
ab € 14,77*
Sonstiges
Franken
BS0701
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.