Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikartenbox HAN Croco DIN A7 900 Karten Blau 125 mm x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 846585
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 846585
Artikel-Nr.:
     94QG7-846585
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     997-643
EAN/GTIN:
     4012473997035
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
HAN Karteikartenbox Croco. Ausführung: inkl. 5 Stützplatten, Beschriftungsfeld und 100 linierten Karten. Breite: 125 mm. Farbe: Blau. Fassungsvermögen: 900 Karten. Fertigkeiten: Verstellbarer Inneneinteiler. Format: DIN A7. Für Format: DIN A7. Grundfarbe: Blau. Höhe: 80 mm. Marke: HAN. Material: PP (Polypropylen). Tiefe: 240 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Höhe:
80 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Lernkartei, Vokabelbox, Vokabelkartei, Vokabelkasten, han karteikasten a7 blau, lernkartei, lernkartei a7, KARTEITRÖGE, QMN09HAN, Q4709CROC, KARTEIKÄSTEN, KARTEIBOXEN, KARTEIBOX, KARTEIKARTENBOX, KARTEIKARTENBOXEN, KARTEIKARTENKASTEN, KARTEITROG, KARTEIKASTEN, KARTENBOX, TISCHKARTEIKASTEN
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 8,06*
€ 11,74*
1 Tag
132
1
€ 5,49*
ab € 8,08*
€ 11,76*
2 Tage
7
1
€ 5,95*
ab € 8,66*
€ 12,64*
1
€ 4,00*
ab € 8,70*
€ 12,66*
Lager 94QG7
75
1
€ 2,90*
ab € 8,75*
€ 12,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
9813
ab € 1,60*
Zubehör
HAN
9872
ab € 3,06*
Zubehör
HAN
9037-63
ab € 1,0675*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.