Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN CROCO 997-643 Karteikasten Blau, Transluzent max. Anzahl der Karten: 900 Karten DIN A7 quer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q782222
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     997-643
EAN/GTIN:
     4012473997035
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten

Features:
Karteibox CROCO DIN A7 quer, für 900 Karten
Inkl. 100 linierten Karteikarten (Art.-Nr. 9813), 5 variabler Stützplatten (Art.-Nr. 9037) und großem Beschriftungsschild
Ergonomisch konstruiert, praktisch in der Anwendung, vielseitig in der Funktion: ideal als Lernkartei
Das Lernprinzip ist so einfach wie effektiv
Auch als Aufbewahrungsbox für kleine Utensilien gut geeignet
Beim Öffnen verschwindet der Deckel unter der Box, bei geschlossenem Zustand sind die Stützen arretiert
Zubehör optional: Register A-Z (Art.-Nr. 9872)
Fassungsvermögen: 900 Karten
Verwendung für Kartenformat: DIN A7 quer
Außenmaße (B x T x H): 121 x 246 x 85 mm
Material: hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP)
Farbe des Unterteils: transluzent-blau
Farbe des Deckels: transluzent-klar
Weitere Informationen:
Tiefe:
246 mm
Höhe:
85 mm
Farbe:
blau + weiß
Breite:
121 mm
Produkttypenbezeichnung:
CROCO
Art des Verschlusses:
Klappdeckel + Druckknopfverschluss
max. Anzahl der Karten:
900 Karten
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Verwendung für Kartenformat:
DIN A7 quer
Beschreibung der Besonderheiten:
inkl. 100 linierten Karten
Anzahl der Fächer:
6
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
Anzahl der Stützplatten:
5
Farbe des Deckels:
Klar + Transluzent
Material:
Kunststoff + Polypropylen
Herstellerfarbe:
Blau + Transluzent
Produkt-Art:
Karteikasten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 8,00*
€ 11,75*
1 Tag
132
1
€ 5,49*
ab € 8,05*
€ 11,76*
2 Tage
7
1
€ 5,95*
ab € 8,64*
€ 12,64*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,68*
€ 12,66*
2 Tage
75
1
€ 2,90*
ab € 8,73*
€ 12,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
9813
ab € 1,60*
Zubehör
HAN
9872
ab € 3,05*
Zubehör
HAN
9037-63
ab € 1,0675*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.