Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A-Z, DIN A7 quer, 16-teilig für CROCO, transluzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Register A-Z, DIN A7 quer, 16-teilig für CROCO, transluzent
Register A-Z, DIN A7 quer, 16-teilig für CROCO, transluzent
Artikel-Nr.:
     C1192-9872
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     9872
EAN/GTIN:
     4012473987111
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Register A - Z, DIN A7 quer. 16-teilig. Mit alphabetischem Aufdruck für ein schnelles Sortieren und Wiederfinden. Schmutz- und feuchtigkeitsabweisend. Verwendung für Kartenformat: DIN A7 quer. Made in Germany. Außenmaße: (B x H): 105 x 80 mm. Breite des Kartenreiterkopfes: 52 mm. Material: PVC. Farbe des Registers: transluzent-klar. Farbe der Schrift: schwarz.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Register A - Z, DIN A7 quer
Farbe:
transluzent-klar
Werkstoff:
PVC
Verwendung für Kartenformat:
für CROCO A7 (HAN 997)
Breite des Kartenreiterkopfes:
52
Material des Karteireiters:
PVC
Ausführung der Tabe:
A - Z
Anzahl der Registerblätter:
16
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.