Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikarten für CROCO DIN A7 quer, Karteikarton 190 g/m², liniert, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Karteikarten für CROCO DIN A7 quer, Karteikarton 190 g/m², liniert, gelb
Karteikarten für CROCO DIN A7 quer, Karteikarton 190 g/m², liniert, gelb
Artikel-Nr.:
     C1192-9813
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     9813
EAN/GTIN:
     4012473981034
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Karteikarten für CROCO DIN A7 quer. Karteikarton 190 g/m². Für mehr System beim Lernen! Inkl. 4 bunten Kreisen zum Ankreuzen für Lernerfolge mit Garantie. Chlorfrei gebleicht. Format der Karte: DIN A7 quer. Verpackt in Folie zu 100 Blatt. Material: Karteikarton 190 g/m². Farbe der Lineatur: grau. Farbe des Karteikartons: gelb.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Karteikarten für CROCO DIN A7 quer
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Karteikarton
Ausführung der Kopflinie:
keine
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Beschreibung der Besonderheiten:
Chlorfrei gebleicht
Farbe der Lineatur:
grau
Format der Karte:
DIN A7 quer
Ausführung der Lineatur:
fett
Flächenmasse des Papiers:
190
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.