Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klettstreifen ON&OFF Universal Schwarz 20 mm (B) x 1 m (L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 844977
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 844977
Artikel-Nr.:
     94QG7-844977
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55224-00000-02
EAN/GTIN:
     4042448859365
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
tesa Klettstreifen Universal. Ausführung: zum Aufkleben. Bandbreite: 20 mm. Bandlänge: 1000 mm. Breite: 20 mm. Farbe: Schwarz. Gewicht: 36 g. Grundfarbe: Weiß. Länge: 1000 mm. Länge (m): 1 m. Marke: tesa. Material: PP (Polypropylen). Produktlinie: ON&OFF. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
36 g
Farbe:
Schwarz
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, tesa kabelbinder, kabelbinder, KLETTBAND, TESA, TESA KLETTBAND, VELCRO KLETTBAND, KLETTBÄNDER TESA, TESA KLETTBÄNDER, 844976, KLETTVERSCHLUSS, KLETTBÄNDER, KLETTVERSCHLÜSSE, KLETTVERSCHLUSSBAND, KLETTSTREIFEN, KLETT, HAKENBAND, FLAUSCHBAND, KLETTKLEBEBANDKLETTBAND
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 3,78*
€ 4,80*
1
€ 5,95*
ab € 3,68*
€ 4,90*
1
€ 4,75*
ab € 3,68*
€ 4,90*
1
€ 5,90*
ab € 3,24*
€ 4,99*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 3,89*
€ 5,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 3,89* pro Meter)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
55236
ab € 3,44*
Zubehör
Dymo
2136596
ab € 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.