Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettband Velcro zum Aufkleben 1m x 20mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klettband Velcro zum Aufkleben 1m x 20mm schwarz
Klettband Velcro zum Aufkleben 1m x 20mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#TESA5522400000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55224-00000
EAN/GTIN:
     4042448859365
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
  • Das selbstklebende tesa Klettband zum schnellen und sicheren Befestigen
  • Für feste Verbindungen - trotdem immer wieder leicht trennbar
  • Individuell zuschneidbar
  • Format 1m x 20mm
  • schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Klettband
Breite:
20 mm
Bruttogewicht:
0.037 kg
doppelseitig:
nein
EAN Packung:
4042448862532
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Klettsystem:
Klettband selbstklebend
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Rollenlänge:
1 m
Weitere Suchbegriffe: Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, tesa kabelbinder, kabelbinder, 55224, Klettfilm, Klettklebeband, Velcro
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 3,79*
€ 4,82*
1
€ 4,75*
ab € 3,69*
€ 4,92*
1
€ 5,95*
ab € 3,67*
€ 4,92*
1
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 5,01*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 3,91*
€ 5,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 3,79* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 28,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
55236
ab € 3,44*
Zubehör
Dymo
2136596
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.