Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Papierkorb Metall Hellgrau 35,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 824265
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 824265
Artikel-Nr.:
     94QG7-824265
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     A29101512
EAN/GTIN:
     4005546988481
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
DURABLE Papierkorb. Auffangvolumen: 15 L. Ausführung: ohne Perforation. Durchmesser: 260 mm. Farbe: Hellgrau. Fassungsvermögen Abfallbehälter: 15 L. Form: Rund. Grundfarbe: Grau. Höhe: 357 mm. Marke: DURABLE. Material: Metall.
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellgrau
Höhe:
357 mm
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Werkstatt-Abfallbehälter, durable stahlpapierkorb 15 l, stahlpapierkorb 15l, stahlpapierkorb grau, ABFALLEIMER, MÜLLEIMER, EIMER, PAPIERKORB, METALLEIMER, MÜLLEIMMER, 29101-LG, PAPIEREIMER, 1224138, 29101, SMEAD, SMEAD METALL PAPIERKÖRBE, PAPIERKÖRBE, METALL PAPIERKÖRBE, ABFALLKORB, ABFALLBEHÄLTER, MÜLLBEHÄLTER, MÜLLSTÄNDER, MÜLLSACKSTÄNDER, MÜLLTONNE
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 24,35*
€ 32,94*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 24,75*
€ 33,58*
Lager 94QG7
4
€ 2,90*
ab € 25,43*
€ 34,68*
€ 4,00*
ab € 26,90*
€ 37,65*
€ 5,50*
ab € 27,75*
€ 38,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
330523
ab € 24,72*
Ähnlich
Durable
330501
ab € 24,70*
Ähnlich
Durable
330610
ab € 30,46*
Ähnlich
Durable
330601
ab € 30,52*
Ähnlich
Durable
330710
ab € 56,37*
Ähnlich
Durable
330701
ab € 56,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.