Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb SAFEe rund 15, Stahl, rund, 260x357mm (ØxH), 15 l, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-939121010
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3305 10
EAN/GTIN:
     4005546988481
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Papierkorb SAFE rund 15. Material und Form: Stahl mit kratzfester Epoxidharzbeschichtung, rund. Anzahl der Sortierfächer: 1. Ausstattung: Deckel vorhanden. Der selbstlöschende Deckel unterbricht die Sauerstoffzufuhr im Papierkorb und erstickt die Flammen rechtzeitig. Sicherheitsausstattung: flammsicher, Flammenlöschkopf. Durchmesser min/max: 260 mm. Höhe: 357 mm. Volumen: 15 l. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Größe:
Ø 260 / 357 mm hoch
Material:
Stahl mit kratzfester Epoxidharzbeschichtung
Besonderheit:
der selbstlöschende Deckel unterbricht die Sauerstoffzufuhr im Papierkorb und erstickt die Flammen rechtzeitig
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 24,20*
€ 32,96*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 24,77*
€ 33,60*
2 Tage
4
€ 2,90*
ab € 25,46*
€ 34,71*
€ 4,00*
ab € 26,91*
€ 37,67*
€ 5,50*
ab € 27,78*
€ 38,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
330523
ab € 24,74*
Ähnlich
Durable
330501
ab € 24,56*
Ähnlich
Durable
330610
ab € 30,54*
Ähnlich
Durable
330601
ab € 30,54*
Ähnlich
Durable
330710
ab € 56,35*
Ähnlich
Durable
330701
ab € 56,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.