Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafelsystem DURABLE Sherpa 5631 DIN A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 815000
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 815000
Artikel-Nr.:
     94QG7-815000
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     563122
EAN/GTIN:
     4005546503707
Suchbegriffe:
Sichttafel-Drehständer
Sichttafel-Karussel
Sichttafeldrehständer
Sichttafelkarussel
DURABLE Sichttafelsystem Sherpa 5631. Anzahl Fächer: 10 Fächer. Anzahl Sichttafeln: 10. Ausrichtung: Hochformat. Breite: 325 mm. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen: 20 Blatt. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: Büros, Katalogseiten, Empfangsbereiche, Verkaufsbereiche, Ausstellungsräume. Grundfarbe: Mehrfarbig. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 500 mm. Lieferumfang: 1 Tafelträger, 10 Sichttafeln DIN A4 (je 5 x grau und schwarz) und 10 Reiter mit blanko Einsteckschildern. Länge: 297 mm. Länge (m): 0.297 m. Marke: DURABLE. Material: Polyamid. Tiefe: 100 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1010 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
385 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, sichttafel-wandhalter mit 10 sichttafeln, sichttafel wandhalter, durable sichttafel-wandhalter, SICHTTAFELSYSTEME, SICHTTAFEL, DISPLAY, KLARSICHTTAFELN, KLARSICHTWENDER, SICHTTAFELN, SICHTTAFELSYSTEM, WANDSYSTEM, WANDSYSTEME, KLARSICHTTAFELSYSTEM, KLARSICHTTAFELSYSTEME, WANDSICHTTAFELSYSTEM, WANDSICHTTAFELSYSTEME, TISCHSYSTEM, TISCHSTÄNDERSYSTEMFOLIENMAPPE, PRÄSENTATIONSBUCH, PRÄSENTATIONSBÜCHER, SICHTBUCH, SICHTBÜCHER, SICHTMAPPE, SICHTHÜLLENMAPPE
Angebote (43)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 39,76*
€ 50,19*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 39,90*
€ 50,21*
11 Tage
3
€ 5,87*
ab € 40,13*
€ 50,52*
Lager 94QG7
34
€ 2,90*
ab € 41,93*
€ 52,93*
5 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 44,56*
€ 56,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.